HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA TiAlN

Artikl br.: 122776
199 varijante
Napomena: Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC. Izvedba HB i HE isporučiva po jednakoj cijeni kao HA. Oblik HB: naručite s br. 122777. Oblik HE: naručite s br. 122778.
  • Serija: Pro Steel
  • Postupak obrade: bušenje u čvrstu tvar (BVB)
  • Strategija rezanja: HPC
  • Dizajn alata: puni tvrdi metal
  • Tolerancija promjera rezanja: razred tolerancije ISO
  • Obrazac za snimanje: ravna drška
  • Prihvat: točka razdvajanja 1
  • Rezni materijal: VHM
  • Premaz: TiAlN
  • Skupina narezivanja: K (lijevano željezo), M (nehrđajući čelik), P (čelik)
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara
  • Rashladno sredstvo za podmazivanje: da
  • Smjer rezanja: desno režuće
  • Razred tolerancije: h7
  • Klasa tolerancije snimanja: h6
  • Razred tolerancije ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Broj oštrica: 2
  • Smjer spirale: desno
  • Izvedba (×D): 6×D
  • Naziv proizvoda (vrsta): N
  • Izvedba drške: HA
  • Kut, 1. Stupanj: 140 stupanj
  • Prsten u boji: zelena
Filtar

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu