{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
Debljina police | 25 mm | |
Materijal | pocinčano | |
Atribut imena proizvoda | širina 1000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 800 mm | |
prikladno za regal s kosim policama | 990600 − 990602 | |
Područje primjene | Regal s kosim dnom | |
Izvedba police | fiksno montirana polica; polica s prorezima; Polica s trakom na odmatanje | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 990610 800 | |
EAN / GTIN | 4004514218841 | |
Broj proizvođača | 13650-Z |