Estante inclinado, galvanizado, 1000 mm de anchura compartimento, Ancho 1000 mm, Profundidad: 800mm

Número de artículo: 990610 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Galvanizado/a
Material Acero
Anchura 1.000 mm
Profundidad ajustable no
Profundidad 800 mm
Altura 25 mm
Modelo estante Borde enrollable
Altura reborde contra caída por rodadura 15 mm
Capacidad de carga 150 kg
Tipo de producto estante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 990610 800
EAN / GTIN 4004514218841
Número del fabricante 13650-Z
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Las guías de separación horizontales se pueden ajustar a intervalos de 50 mm. El riel longitudinal delantero está elevado 15 mm evitando así que la mercancía se caiga.

Volumen de suministro:

Cada uno incluye 5 guías de separación, 2 cerrojos longitudinales y 2 guías laterales.