{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 120 kg | |
Debljina police | 38 mm | |
Materijal | pocinčano | |
Debljina | 38 mm | |
Širina police | 975 mm | |
Dubina police | 975 mm | |
Polica, čeona strana (dimenzija A) | 636 mm | |
Polica, dubina (dimenzija B) | 970 mm | |
prikladno za dubinu priključka regala | 500 mm | |
Područje primjene | Regal s policama | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 990370 500 | |
EAN / GTIN | 4062406115180 |