{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
Materijal | pocinčane | |
Oznaka proizvođača | Police za male spremnike | |
Visina | 25 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Nosivost | 150 kg | |
Težina | 9 kg | |
Vrsta proizvoda | Rešetke |
Broj artikla | 983212 500 | |
EAN / GTIN | 4004514227546 | |
Broj proizvođača | 14948 |