Prihvatne posude za opasne tvari pocinčane 40

Artikl br.: 981200 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Debljina materijala: 3
  • Materijal: pocinčano
  • Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 3 mm
Materijal pocinčano
Skladištenje Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Obujam prihvata 40 l
Visina 60 mm
širina 1.390 mm
Dubina 600 mm
Težina 25 kg
Vrsta proizvoda Posuda za male spremnike

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981200 40
EAN / GTIN 4052462023970

Opis

Izvedba:

Od pocinčanog čeličnog lima debljine 3 mm.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje opasnih tvari u malim spremnicima. Za zapaljive tekućine kategorije GHS 1 − 3 i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 − 4.

Standard:

Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa prema smjernici StawaR (smjernica za posude od čeličnog lima).
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
    volumen prihvata / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu