ESD ormar za alata s ladicama 800/7

Artikl br.: 972420 800/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Korisna površina ladice u G: 20×24
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Korisna površina ladice u G 20×24
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 800 mm
širina 600 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 700 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 600 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 24
Težina 113 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972420 800/7
EAN / GTIN 4062406166847

Opis

Izvedba:

Ormar za alat ESD provodljiv, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 24×28G s ladicama 20×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Uključujući ESD kabel za uzemljenje.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

  • Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpusu.
  • Sve plastike (npr. pokrovne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi