ESD ormar za alata s ladicama, 20×24G, visina mm / model: 800/6

Artikl br.: 972420 800/6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / model Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Korisna površina ladice u G: 20×24
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Korisna površina ladice u G 20×24
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 800 mm
širina 600 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 700 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 600 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 24
Težina 104 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972420 800/6
EAN / GTIN 4062406166830
Broj proizvođača 972420 800/6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ormar za alat ESD provodljiv, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 24×28G s ladicama 20×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Uključujući ESD kabel za uzemljenje.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

  • Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpusu.
  • Sve plastike (npr. pokrovne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ubacivati predmete.