Paralelna stega Heuer-Front, širina čeljusti: 100mm

Artikl br.: 967350 100
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
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Heuer Front
Širina čeljusti 100 mm
Stezni raspon 125 mm
Dubina stezanja 50 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 16 mm - 30 mm
Izmjenjive čeljusti. Ne
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 4,5 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Broj proizvođača 100 100

Opis

Izvedba:

Potpuno kovano od čelika − zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna potpuno pocinčana vretena sa dvostrukim trapezastim navojem za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocinčani vretenasti ključ s čeličnim prstenovima za zaključavanje. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane.
S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.
Narovašene, pažljivo površinski kaljene stezne čeljusti, nisu izmjenjive.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, prevučeno prahom.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.