{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Visina platforme bez ograde | 1,44 m | |
Širina platforme | 600 mm | |
Dubina platforme | 800 mm | |
Širina osnovne površine | 0,93 m | |
Dubina osnovne površine | 2,34 m | |
Dubina prečke/stepenice | 200 mm | |
Nagib stepenica | 60 stupanj | |
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića bez kočnice | 2 | |
⌀ upravljačkih kotačića | 125 mm | |
Broj stepenica uključujući platformu | 6 | |
s rukohvatom za platformu | Da | |
Izvedba nagazne površine | Stuba | |
Letvica u razini koljena | Da | |
Prohodnost | obostrano | |
Težina | 46 kg | |
Standard | DIN EN 131-7 | |
Two-hands-free princip | Da | |
Vrsta proizvoda | Stepenica za podest |
Broj artikla | 966270 6 | |
EAN / GTIN | 4003866419845 | |
Broj proizvođača | 41984 |