{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 2,25 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,25 m | |
Širina osnovne površine | 1 m | |
Dubina osnovne površine | 0,6 m | |
Težina | 8,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni podest |
Broj artikla | 966147 1 | |
EAN / GTIN | 4031405500327 | |
Broj proizvođača | 50032 |