{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,2 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 150 mm | |
| širina | 1.500 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| Prikladno za širinu kućišta u G | 60 | |
| Prikladno za dubinu kućišta u G | 28 | |
| Vrsta proizvoda | Podnožje |
| Broj artikla | 958176 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406188825 | |
| Broj proizvođača | 958176 60 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |