Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm 60

Artikl br.: 958146 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 150 mm
širina 1.500 mm
Dubina 500 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 60
Prikladno za dubinu kućišta u G 20
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958146 60
EAN / GTIN 4062406133429

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje visine 150 mm s uklonjivim poklopcem (sprijeda i straga) za transport ormara za alat.

Odgovara:

Ormari br. 940001940237; br. 940801940907; br. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, br. 971201971349, br. 987001.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.