Garnitura odvijača za Torx® 9

Artikl br.: 953116 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×24

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×24
širina 150 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 6
Dubina u G 24
Broj alata 9
Izvedba s odvijačem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953116 9
EAN / GTIN 4067263723233

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953116: 1 ud.
Garnitura odvijača za GARANT za Torx® br. 625332 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi