Asortiman alata 7

Artikl br.: 952048 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×24
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×24
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 150 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 6
Dubina u G 24
Broj alata 7
Izvedba s mjernim alatom
Težina 1,083 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952048: 1 kom.
Pomično mjerilo nonij HOLEX br. 410200 vel. 150: 1 kom.
HOLEX granični kutnik br. 452600 vel. 150×100: 1 kom.
HOLEX Igla za označavanje od tvrdog metala br. 458800 vel. HM: 1 kom.
HOLEX čelično ravnalo br. 461805 vel. 300: 1 kom.
GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.
Sklopivi metar WIHA br. 466200 vel. 2: 1 kom.
Aluminijska vodena vaga HOLEX br. 467435 vel. 400: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi