Ploča za odlaganje od bambusa 60X20

Artikl br.: 951980 60X20
(162,53 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 1.500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 60
Dubina u G 20
Debljina 25 mm
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951980 60X20
EAN / GTIN 4062406159061

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Ploča za odlaganje GARANT od bambusa debljine otprilike 25 mm.

Opseg isporuke:

Polica bez materijala za pričvršćivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    dimenzija u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu