Vijci za police za odlaganje od bambusa, garnitura 5-dijelna 4,5 mm

Artikl br.: 944056 4,5
Postavite cijenu 5 Pair (0,40 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Broj proizvođača 5x4,5x20/A5,3

Opis

Izvedba:

Univerzalni vijci s poluoblom glavom T-STAR plus, puni navoj, pocinčani, sjajni. ⌀ 4,5 mm, duljina 20 mm. Duljina navoja 17 mm.

Odgovara:

Police za odlaganje od bambusa br. 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Opseg isporuke:

5 vijaka uključujući 5 podloška 5 mm.