Prostirka za ladice 46X24

Artikl br.: 951830 46X24
(60,99 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 1.150 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 46
Dubina u G 24
Debljina 2 mm - 4 mm
prikladno za ladice u G 46×24G
Vrsta proizvoda Rasterska prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951830 46X24
EAN / GTIN 4062406181253

Opis

Izvedba:

Prostirka GridLine od prirodnog kaučuka za umetanje u ladice.
Izražen raster GridLine sprječava kotrljanje cilindričnih komponenata i služi za uglavljivanje spremnika za male dijelove easyPick br. 951210, br. 951251 i br. 951265 i korita br. 951415 i br. 951425 na prostirku. Debljina prostirke 2 mm u utorima, 4 mm na izbočinama.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    dimenzija u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu