Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 16×16G, visina fronte ladica / tip: 75/1

Artikl br.: 950199 75/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Postavite cijenu 16 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Korisna površina ladice u G: 16×16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 16×16
Visina 50 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 16
prikladno za ladice korisne dubine u G 16
prikladno za korisna širina ladica 400 mm
prikladno za korisna dubina ladica 400 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253
Broj proizvođača 950199 75/1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 16×16G.

Odgovara:

Ladice 16×16G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951560: 1 × vel. 75
Pregradne letvice s prorezima br. 951510: 5 × vel. 75
Utična pregrada br. 951731: 10 × vel. 75