Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata, Za visinu ormara: 1500mm

Artikl br.: 940501 1500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za visinu ormara (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta utikača, ulaz F; GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 29 W
Jakost svijetlosti 2.220 lm
Vrsta proizvoda Letvica za osvjetljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 940501 1500
EAN / GTIN 4062406134297
Broj proizvođača 940501 1500
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kompleti sadržavaju sve komponente za ugradnju osvjetljenja unutar ormara za ormare GridLine. Sadržane su LED-lampice dvije duljine: 570 mm i 870 mm. Konektori su osigurani od obrnutog polariteta. Ulazna snaga ovisi o broju LED-lampica u kompletu.
Svjetiljke: Kut svjetlosnog snopa od 30° za osvjetljenje koje ne zasljepljuje. Integrirani magneti za slobodno pozicioniranje u unutrašnjosti ormara. Nazivni napon 24 V/DC, boja svjetla oko 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.
LED-lampice duljine 870 mm: Ulazna snaga 8,5 W; svjetlosni tok 437 lm.
LED-lampice duljine 570 mm: Ulazna snaga 5,5 W; svjetlosni tok 676 lm.
Napajanje: Posebno koncipirano za primjene LED žarulja i osvjetljenja. Zaštićeno od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona i pregrijavanja (automatski oporavak). Industrijski utikač ugrađen s ulazne strane br. 928491 vel. 3.
Ulazni napon 90 – 305 V/AC; izlazni napon 24 V/DC; izlazna struja 2,5 A; snaga 60 W; IP67.
Prekidač: Pri otvaranju vrata osvjetljenje se automatski uključuje. Spremna ožičena jedinica za jednostavnu montažu.
Vodilica za struju: Inteligentno upravljanje kabelima omogućava varijabilno postavljanje svjetiljki na različitim visinama. Montaža s pomoću integriranih magnetskih vrpci. Označeni okretni utikač. Ne u kompletima br. 940501.
Kabeli: Svi potrebni spojni kabeli između pojedinačnih komponenti. Priključni kabel s njemačkim šuko utikačem br. 928640 vel. DE/2. Broj i vrsta priključnog kabela razlikuje se s obzirom na komplet.
Kompleti rasvjete za bočno osvjetljenje unutrašnjosti ormara. Lampe se postavljaju bočno na korpus ormara. Spajanjem dviju lampi postiže se osvjetljenje cijelom visinom ormara. Kompleti su rađeni po mjeri naših GridLine ormara i dopušteno ih je ugrađivati samo u njih.
Kompleti Basic za bočno osvjetljenje unutrašnjosti ormara.
Komplet rasvjete sadrži ugrađene LED lampe, koje nije moguće mijenjati. Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Plasman:

Broj svjetiljki 570 mm: 2
Broj svjetiljki 870 mm: 2

Opseg isporuke:

LED lampe, mrežni adapter, prekidač, kabeli.

Napomena:

  • Na jedno napajanje dopušteno je priključiti maksimalno šest svjetiljki duljine 870 mm ili devet svjetiljki duljine 570 mm.
  • Sustav nema mogućnost prigušivanja.
  • Svi kompleti s njemačkim šuko utikačem. Za druge zemlje zasebno naručite odgovarajući priključni kabel br. 928640.
  • Ugradnja prekidača u ormare širine 20G nije moguća.
  • Nije prikladno za roletne ormare.
  • Kompleti prikladni samo za ormare s krilnim vratima.

Warning:

Namjenska upotreba
  • LED-lampica za bočnu montažu u ormar s krilnim vratima GridLine.
  • Ormar za automatsko osvjetljenje.
  • Osvjetljenje pri otvaranju ormara s pomoću prekidača koji se može montirati po izboru.
  • Svjetleće diode ne mogu se zamijeniti.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Za upotrebu u zatvorenom prostoru.
  • Utikač tipa F namijenjen je za upotrebu u električnoj mreži od 230 volti.
  • Naručite odgovarajući priključni kabel br. 928640 za druge utičnice.

Nepropisna upotreba
  • Pri dužini LED-lampica od 570 mm nemojte priključiti više od devet LED-lampica na mrežni adapter.
  • Pri dužini LED-lampica od 870 mm nemojte priključiti više od šest LED-lampica na mrežni adapter.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne uključujte druge komponente s mrežnim adapterom.
  • Ne upotrebljavajte u tropskoj klimi.
  • Ne upotrebljavajte kad su mrežni adapter, LED-lampica ili kabel oštećeni.
  • Nemojte ukliještiti ili oštetiti kabel oštrim rubovima.