{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
| Visina | 955 mm | |
| širina | 600 mm | |
| Dubina | 630 mm | |
| Korisna visina | 720 mm | |
| Korisna površina za ladice | 720 mm | |
| Korisna širina ladica | 490 mm | |
| Korisna dubina ladica | 520 mm | |
| Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
| Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
| ⌀ kotača | 100 mm | |
| ⌀ fiksnog kotačića | 100 mm | |
| ⌀ upravljačkog kotačića | 100 mm | |
| s trakom na odmatanje | Da | |
| Broj ladica | 6 | |
| Nosivost gornje površine za odlaganje | 100 kg | |
| maksimalna nosivost | 500 kg | |
| Materijal površine za odlaganje | Čelični lim s rebrastom gumom | |
| Površina za odlaganje | da | |
| Materijal kotača | Gazna površina od pune gume | |
| Izvedba | mobilan; s ladicama | |
| Podignuti ruba protiv prevrtanja | 4-strano | |
| Pomična ručica | da | |
| Smještaj pomične ručice | Prednja strana | |
| Težina | 84 kg | |
| Vrsta proizvoda | Montažna kolica |
| Broj artikla | 933900 720/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197280305 | |
| Broj proizvođača | 933900 720/6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |