{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMBI | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 800 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Kućište ladice, visina | 400 mm | |
Kućište ladice, širina | 565 mm | |
Kućište ladice, dubina | 725 mm | |
Kućište ladice dubina u E | 36 E | |
Korisna širina ladica | 459 mm | |
Korisna dubina ladica | 612 mm | |
Broj ladica | 3 | |
Materijal radne ploče | Multiplex bukovina | |
Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
Radionički stol u nizu | da – može se koristiti u nizu s obzirom na to da se kućište, odnosno podnožje, montira u ravnini s pločom | |
Težina | 107 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 933435 1500/3 |