Pokretni radni stol s 1 ladicom s valjcima i 2 krilna vrata 1100 mm

Artikl br.: 933210 1100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1100
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 800
  • Debljina pločica: 30
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 800 kg
Debljina pločica 30 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L radionički stol
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.100 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 30 mm
Podgradnja širina 1.030 mm
Podgradnja dubina 630 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ fiksnog kotačića 160 mm
⌀ upravljačkog kotačića 160 mm
Materijal kotača Puna guma
Broj ladica 1
Broj polica, podesivih po visini 1
Broj vrata 2
Materijal radne ploče Bukva-Multiplex
Površina radne ploče bezbojno lakirano
ComfortClose Ne
Odbojnik Ne
Pomična ručica Ne
mogućnost spuštanja Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 90 kg
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 933210 1100
EAN / GTIN 4045197171757

Opis

Izvedba:

Desna strana 1 ladica 140 mm i 1 vrata od čeličnog lima, sve na zaključavanje.
Lijeva strana s premjestivim policama i vratima od čeličnog lima na zaključavanje.
  • Radna ploča debljine 30 mm, otporna na istezanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana UV lakom.
  • Kućište donjeg dijelaod čeličnog lima, s centralnim zaključavanjem cilindričnom bravom sa zatikom.
  • Ladice od čeličnog lima s aluminijskom ručkom i označnim trakama − s mogućnošću izvlačenja do 90%.
  • Vrata od čeličnog lima.
  • Cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa, jednako zaključavaju čitav radni stol.

Pokretni radni stol s 2 zakretna kotačića i 2 kotačića sa stalkom (160 mm) s potpuno gumiranom radnom oblogom. Ladice se automatski blokiraju tako da je pri transportu spriječeno otvaranje. ⌀ 160 mm, potpuno gumene gume bez tragova sive. S kočnicom.

Plasman:

Prednja visina ladica (desna): 140 mm
Visina vrata (desno): 380 mm
Visina vrata (lijevo): 540 mm
Broj polica s namjestivom visinom (lijevo): 1

Lakiranje:

Korpus svijetlo sivi RAL 7035, ladice i vrata signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi