Etabli mobile avec 1 tiroir sur roulettes et 2 portes battantes 1100 mm

Réf.: 933210 1100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1100
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 800
  • Epaisseur plan de travail: 30
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 800 kg
Epaisseur plan de travail 30 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-L
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 100 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 30 mm
Largeur bâti 1 030 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roulette fixe 160 mm
⌀ roulette directrice 160 mm
Matériau roue Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 1
Nombre de tablettes réglables en hauteur 1
Nombre de portes 2
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
ComfortClose non
Pare-chocs non
Poignée non
Escamotable non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 90 kg
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933210 1100
EAN / GTIN 4045197171757

Description

Exécution:

Côté droit avec 1 tiroir 140 mm et 1 porte en tôle d’acier, chacun verrouillable.
Côté gauche avec étagère réglable et porte en tôle d’acier, verrouillables.
  • Plan de travail 30 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d’acier, fermeture centrale par serrure à cylindre.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. − extensibles jusqu’à 90% −
  • Portes en tôle d’acier.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Etabli mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes (160 mm) avec bandages en caoutchouc plein. Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir pendant le transport. ⌀ 160 mm, pneus gris en caoutchouc plein, ne laissant pas de traces. Avec frein d'arrêt.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 140 mm
Hauteur de porte (droite): 380 mm
Hauteur de porte (gauche): 540 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Pièces de rechange