Perforirana stijenka jednostrana, Prikladno za tipove: 500

Artikl br.: 928070 500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 481 mm
širina 420 mm
Dubina 25 mm
prikladno za tipove 500
Nosivost 100 kg
Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928070 500
EAN / GTIN 4062406112653
Broj proizvođača 928070 500
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata.
Perforirane kantirane stijenke od čeličnog lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora na perforiranu stijenku.

Odgovara:

Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Pribor za perforirane stijenke pronaći ćete u skupini 95.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju.
  • Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
  • Komponente montirajte samo koristeći za to predviđene rupe. Preinake vršite samo pomoću odobrenog pribora tvrtke Hoffmann Group.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u suhom okruženju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.