Montažna kolica, tip: TB3/G96

Artikl br.: 918583 TB3/G96
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Podešavanje visine u rasteru: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Tip TB3/G96
Visina 1.200 mm
širina 1.225 mm
Dubina 710 mm
Korisna visina 900 mm
Korisna širina 1.000 mm
Korisna dubina 700 mm
Ovjesni raster 50 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
Broj prozirnih kutija za pohranu 96
maksimalna nosivost 250 kg
Težina 27,2 kg
Vrsta proizvoda Kolica za materijal

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 918583 TB3/G96
EAN / GTIN 4045197693914
Broj proizvođača 918583 TB3/G96
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilno zavareni čelični okvir. Za modularnu montažu vodilica nosača za otvorene kutije za pohranu. Moguće dvostrano korištenje, 8 vodilica nosača mogu biti pričvršćene po jednoj strani (obratite pozornost na korisnu visinu kutija). Vodilice se montiraju u razmaku od 50 mm i imaju nosivost 30 kg. Ergonomska 2K pomična ručka Haptoprene®. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima.

Opseg isporuke:

Opremljeno s 12× vodilica nosača br. 918584 vel. TB3, 48× GARANT otvorenih skladišnih kutija br. 963301 vel. AA1 i 48× GARANT otvorenih skladišnih kutija br. 963301 vel. AB1.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.