LED lampa za radionička kolica bez potpornih stupova 20

Artikl br.: 914870 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ATEX zona nema
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 20 W
Jakost svijetlosti 1.700 lm
Opskrba energijom mrežni pogon
Duljina rasvjetnog tijela 625 mm
Širina rasvjetnog tijela 123 mm
Visina rasvjetnog tijela 33 mm
Doseg nosivog kraja 350 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914870 20
EAN / GTIN 4045197893734

Opis

Izvedba:

Jedinica rasvjete u cijelosti s rasvjetnim tijelom, priključnim kablom i nosivim krakovima za postavljanje na radionička kolica i radionička kolica na kotačićima. Nosivi krak s otvorom za provođenje kabla kroz potporne stupove. LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje, dugog roka trajanja. Energetski isplativo rasvjetno tijelo krajnje je homogeno, bez odsjaja i treperenja s neutralnom bijelom svjetlosnom bojom i temperaturom svjetla od 4000 K.
Svjetiljka sadrži ugrađene LED svjetiljke. Zamjena žarulja u svjetiljki nije moguća.

Odgovara:

Perforirane ploče br. 914851; 914852 (nije prikladno za vel. 222 i vel. 444).

Opseg isporuke:

LED lampa uključujući mrežni adapter, s Wieland utikačem za priključivanje na kolut za namatanje kabla, 2 nosača.

Napomena:

Kolut za namatanje kabla br. 914890 vel. DE potrebno dodatno naručiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema