Garnitura noževa za izolacijski materijal od 5 dijelova, duljina 140 mm

Artikl br.: 845155
Postavite cijenu 5 Piece (2,16 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 140 mm
Širina oštrice 19 mm
Debljina noža 0,9 mm
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845155
EAN / GTIN 4045197373502
Broj proizvođača S13695

Opis

Upotreba:

Za čisto i brzo rezanje izolacijskih ploča.

Odgovara:

Nož za izolacijski materijal art. 845150.