Messen voor isolatiemateriaal, 5-delige set, 140 mm lang

Artikelnummer: 845155
Prijs instellen 5 Stuk (2,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
485 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 140 mm
Mesbreedte 19 mm
Mesdikte 0,9 mm
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845155
EAN/GTIN 4045197373502
Nummer fabrikant S13695

Omschrijving

Toepassing:

Voor het snel en exact op maat snijden van isolatieplaten.

T.b.v.:

Isolatiemateriaalmes nr. 845150.