Komplet zamjenskih noževa, 10-dijelni, trapezni oblik „longlife” 10

Artikl br.: 844715 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,65 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.327 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 61 mm
Širina oštrice 18,7 mm
Debljina noža 0,65 mm
Broj oštrica 10
Oblik noža Trapez
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Broj proizvođača TGL65-1000(1040.0650-1000)

Opis

Izvedba:

Čvrsti nož – Lutz® longlife, s TiN prevlakom noža za manje trošenje noža i znatno dulji vijek trajanja. Ovisno o kvaliteti noža postiže se dva do osam puta dulji vijek trajanja.

Odgovara:

Univerzalni nož br. 844700844850, 844890 i 844895.