Nož za skidanje srha N6

Artikl br.: 839010 N6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,76 € / Piece
  • od 10 Piece
    6,47 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
909 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 2,6 mm
ukupna duljina 45 mm
Materijal HSS
Tip N6
primjenjiv desni
za skidanje srha s Stražni bridovi obradaka za čelik, aluminij
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839010 N6
EAN / GTIN 7290003241361
Broj proizvođača BN6001

Opis

Napomena:

Oštrice tipa N mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 839150; 839120; 839140; 839170 i 839890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu