Afbraammes N6

Artikelnummer: 839010 N6

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
919 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 2,6 mm
totale lengte 45 mm
Materiaal HSS
Type N6
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van Achterzijden van werkstukken voor staal, alu
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839010 N6
EAN/GTIN 7290003241361
Nummer fabrikant BN6001

Omschrijving

Tip:

Messen van het type N kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 en 839890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen