Strugač za brtve s oštricom od čelika za opruge 25/50 mm

Artikl br.: 837850 25/50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 837850 25/50
EAN / GTIN 7610733261529
Broj proizvođača 674.8-50

Opis

Izvedba:

Koljenasta oštrica od specijalnog opružnog čelika (58 − 60 HRC), moguće višestruko naknadno brušenje. „Multicraft“-čvrsta drška otporna na udarce.