Tarpiklių skutiklis su spyruoklių plieno geležte, Geležtės plotis / ilgis: 25/50mm

Prekės Nr.: 837850 25/50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis / ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 837850 25/50
EAN / GTIN 7610733261529
Gamintojo numeris 674.8-50

Aprašymas

Modelis:

Lenkta geležtė iš specialaus spyruoklinio plieno (58 - 60 HRC), galima daug kartų galąsti. Smūgiams atspari „multicraft“ ergonomiška rankena.