Svrdlo za beton od tvrdog metala „CYL-3” 9 mm

Artikl br.: 786005 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 9 mm
Rezni materijal HM
Standard DIN 8039; ISO 5468
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška Cilindrična drška
Duljina spirale 80 mm
ukupna duljina 120 mm
⌀ drške 9 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 786005 9
EAN / GTIN 3165140186766
Broj proizvođača 2608597664

Opis

Izvedba:

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.
Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za bušenje rupa s udarnim bušilicama u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.
Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.
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
    ⌀ svrdla (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu