{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 11 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 90 mm | |
ukupna duljina | 150 mm | |
⌀ drške | 11 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 786005 11 | |
EAN / GTIN | 3165140186780 | |
Broj proizvođača | 2608597666 |