Čelični krovopokrivački čekić s magnetskim držačem čavala 700 g

Artikl br.: 751550 700
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 700 g
Duljina drške 280 mm
Držač čavla magnetski Da
Držač čavla Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 751550 700
EAN / GTIN 4016671023091
Broj proizvođača 0079010

Opis

Izvedba:

Stolarski čekić od čelika s kožnom ručkom od prave kože. Narovašena radna površina, precizne kandže i utori za čavle s magnetskim držačem čavala.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.