Volledig stalen lattenhamer met magnetische spijkerhouder, Gewicht zonder steel: 700g

Artikelnummer: 751550 700
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 700 g
Lengte van de steel 280 mm
Spijkerhouder magnetisch ja
Spijkerhouder ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751550 700
EAN/GTIN 4016671023091
Nummer fabrikant 0079010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Omschrijving

Uitvoering:

Volledig stalen lattenhamer met leren handgreep van echt kernleer. Geruite baan, nauwkeurige klauw en spijkergroef met magnetische spijkerhouder.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.