Malj s drškom Ultratec 5 kg

Artikl br.: 750900 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 5 kg
Duljina drške 900 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750900 5
EAN / GTIN 4016134508141
Broj proizvođača 5027985000

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana, poboljšana i brušena sa svih strana. Površina crno lakirana, radne površine sjajno brušene.
Nelomljiva „Ultratec“ drška od staklenih vlakana.

Standard:

DIN 1042

Materijal:

Specijalni alatni čelik.