Voorhamer met ‘Ultratec’-steel 5 kg

Artikelnummer: 750900 5
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 5 kg
Lengte van de steel 900 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750900 5
EAN/GTIN 4016134508141
Nummer fabrikant 5027985000

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop gesmeed, gehard, ontlaten en rondom geslepen. Zwart gelakt oppervlak, blanke slagvlakken.
Met onbreekbare ‘Ultratec’ glasvezelsteel.

Norm:

DIN 1042

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.