Bravarski čekić s zaštitnom čahurom drške 50 g

Artikl br.: 750100 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 50 g
Duljina drške 250 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Broj proizvođača 5039030050

Opis

Izvedba:

S drškom od orahovine ergonomskog oblika, lakirana.
Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
Od vel. 200 s čeličnom zaštitom drške.

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška pod br. 752200, za vel. 50 pod br. 751700 250 i za vel. 100 dostupno pod br. 751700 260.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu