{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 125 mm | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Rezna oštrica | bez oštrice | |
| Materijal | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju | |
| Širina glave | 13,5 mm | |
| Duljina rezne oštrice | 9 mm | |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice | 0,2 mm - 1,2 mm | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC). | |
| Površina | crno brunirano | |
| s oprugom za otvaranje | Da | |
| sa žičanim držačem | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 726660 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773025184 | |
| Broj proizvođača | 78 61 125 ESD | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |