Precizna kliješta za unutarnje prstene J2

Artikl br.: 719770 J2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan unutarnji prsten
ukupna duljina 180 mm
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena 19 mm - 60 mm
⌀ vrha 1,8 mm
Standard DIN 5256 C
Oblik C
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni čelik
Materijal vrha Specijalni čelik
Površina crna
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje da
Ručka s blokadom Ne
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719770 J2
EAN / GTIN 4045197504012

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.
Kliješta crne boje. Glava brušena. Ručke prevučene plastikom.
S uprešanim preciznim šiljcima.
Oblik C - ravne čeljusti.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C i D − za unutarnje sigurnosne prstenove.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu