{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 160 mm | |
| Duljina čeljusti | 50 mm | |
| Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
| Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
| Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene® površinom | |
| Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
| Površina | kromirano | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
| Broj artikla | 713440 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197373588 | |
| Broj proizvođača | 713440 160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |