Bit za Torx® od 5/16 cola C 8 TX50

Artikl br.: 675470 TX50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,54 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,62 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/2 Z TORX®
Torx® profil TX50
ukupna duljina 35 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke C8
S dijamantnom prevlakom na strani prigona Ne
u velikom spremniku 100 dijelova Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675470 TX50
EAN / GTIN 4013288192097
Broj proizvođača 05066920001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

Upotreba:

Za vijke s Torx® profilom.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu