Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 TX50

Codice art.: 675470 TX50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
207 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/2 Z TORX®
Impronta Torx® TX50
Lunghezza complessiva 35 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit C8
Rivestimento diamantato lato uscita no
In confezione grande da 100 pz. no
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675470 TX50
EAN / GTIN 4013288192097
Codice del produttore 05066920001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o macchinari con corrispondente attacco esagonale.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello