Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 s provrtom TX30

Artikl br.: 675350 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,30 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,75 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
369 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/1 Z TORX® BO
Torx® profil TX30
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675350 TX30
EAN / GTIN 4013288192066
Broj proizvođača 05066525001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.
S rupom u pogonskom šiljku za sigurnosne vijke.

Upotreba:

Za vijke s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu