Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 2/89 mm

Artikl br.: 674220 2/89
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,20 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 855/4 Z PZ
Veličina križnog proreza 2
ukupna duljina 89 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674220 2/89
EAN / GTIN 4013288148797
Broj proizvođača 05060035001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Od vel. 3/89 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Pozidriv prema DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.
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
    veličina / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu