Phillips bit 1/4 cola E 6,3 3/89 mm

Artikl br.: 674200 3/89
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,20 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 851/4 Z PH
Veličina križnog proreza 3
ukupna duljina 89 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674200 3/89
EAN / GTIN 4013288191878
Broj proizvođača 05059795001

Opis

Izvedba:

Od vel. 3/89 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.
Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips prema DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.
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
    veličina / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu