Odvijač za Pozidriv, s Kraftheft drškom 3

Artikl br.: 668501 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 3
za ⌀ vijka 5,3 - 7,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 270 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668501 3
EAN / GTIN 4045197951731

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnom zonom optimalno prilagođenom momentu i udobnom rukovanju. Tijelo od krom-vanadij čelika, površina kromirana. Chrom-Top vrhovi za optimalnu zaštitu od korozije.